福井クラフト
平富士煮物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4619-30
注文コード
05201930
品番
37002140
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):80mm●重量:155g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4619-30