福井クラフト
平富士煮物椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4619-28
注文コード
05201957
品番
31006910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):80mm●重量:155g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4619-28