30048340 耐熱5.5寸 御殿型煮物椀 福井クラフト 05202079

30048340 耐熱5.5寸 御殿型煮物椀 福井クラフト 05202079
30048340 耐熱5.5寸 御殿型煮物椀 福井クラフト 05202079

耐熱5.5寸 御殿型煮物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05202079品番30048340
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):164mm●サイズ(H):95mm●重量:205g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4619-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする