30045160 5.3寸 笠富士煮物椀 福井クラフト 05202088

5.3寸 笠富士煮物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05202088品番30045160
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●サイズ(W):161mm●サイズ(H):80mm●重量:195g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4619-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする