福井クラフト
乱引三日月丼
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):92mm●重量:227g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05202456
品番
30048460
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):92mm●重量:227g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-15