福井クラフト
高野椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(H):98mm●重量:271g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-27
注文コード
05202517
品番
30048530
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(H):98mm●重量:271g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-27