32602180 耐熱4.5寸 竹型丼椀 福井クラフト 05202560

32602180 耐熱4.5寸 竹型丼椀 福井クラフト 05202560
32602180 耐熱4.5寸 竹型丼椀 福井クラフト 05202560

耐熱4.5寸 竹型丼椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4620-35注文コード05202560品番32602180
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(H):101mm●重量:194g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4620-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする