曜日別特売
30048610 耐熱5.5寸 かすみ丼椀 福井クラフト 05202639

30048610 耐熱5.5寸 かすみ丼椀 福井クラフト 05202639
30048610 耐熱5.5寸 かすみ丼椀 福井クラフト 05202639

耐熱5.5寸 かすみ丼椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05202639品番30048610
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●重量:256g材質耐熱ABS樹脂直径(Φmm)165高さ(mm)115アズワン品番68-4620-60食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする