曜日別特売
12025780 飛龍椀 福井クラフト 05202840

飛龍椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):162mm●サイズ(H):115mm●重量:215g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4621-03注文コード05202840品番12025780
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):162mm●サイズ(H):115mm●重量:215g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4621-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする