福井クラフト
飛龍椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(H):148mm●重量:459g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-07
注文コード
05202876
品番
30120160
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(H):148mm●重量:459g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-07