福井クラフト
飛龍椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(H):132mm●重量:322g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-20
注文コード
05202989
品番
33024425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
仕様・アズワン品番
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(H):132mm●重量:322g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-20