福井クラフト
河和田椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(H):90mm●重量:203g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-62
注文コード
05203217
品番
45150720
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(H):90mm●重量:203g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-62