福井クラフト
ウッディボール
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(H):73mm●重量:76g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-22
注文コード
05203759
品番
31007500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(H):73mm●重量:76g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-22