福井クラフト
ウッディボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):50mm●重量:37g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-25
注文コード
05203786
品番
31007310
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):50mm●重量:37g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-25