31007560 ウッディボール 福井クラフト 05203838

31007560 ウッディボール 福井クラフト 05203838
31007560 ウッディボール 福井クラフト 05203838

ウッディボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):107mm●サイズ(H):73mm●重量:76g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4622-30注文コード05203838品番31007560
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):107mm●サイズ(H):73mm●重量:76g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4622-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする