福井クラフト
ウッディボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):50mm●重量:37g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-33
注文コード
05203865
品番
31007330
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):50mm●重量:37g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-33