福井クラフト
ウッディボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):90mm●重量:184g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-36
注文コード
05203899
品番
31007270
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):90mm●重量:184g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-36