曜日別特売
31008160 段付鉢 福井クラフト 05203951

31008160 段付鉢 福井クラフト 05203951
31008160 段付鉢 福井クラフト 05203951

段付鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):80mm●重量:128g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4622-47注文コード05203951品番31008160
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):80mm●重量:128g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4622-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする