福井クラフト
三日月鉢 黒羽ケ目内朱天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(H):80mm●重量:212g●材質:ABS樹脂
注文コード
05204118
品番
38021855
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(H):80mm●重量:212g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-71