福井クラフト
波筋鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):53mm●重量:95g●材質:ABS樹脂
注文コード
05204127
品番
30002930
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):53mm●重量:95g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-72