福井クラフト
波筋鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(H):81mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
注文コード
05204179
品番
30045610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(H):81mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-77