福井クラフト
がんこ深鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):73mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-91
注文コード
05204337
品番
30048730
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):73mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-91