福井クラフト
武蔵鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(H):67mm●重量:206g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-15
注文コード
05204477
品番
30048770
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(H):67mm●重量:206g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-15