40421830 6寸 ラーメン丼 福井クラフト 05204861

40421830 6寸 ラーメン丼 福井クラフト 05204861
40421830 6寸 ラーメン丼 福井クラフト 05204861

6寸 ラーメン丼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):188mm●サイズ(H):75mm●重量:198g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4623-95注文コード05204861品番40421830
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):188mm●サイズ(H):75mm●重量:198g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4623-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする