曜日別特売
75007020 飯碗 雲波 白グロス 福井クラフト 05205667

飯碗 雲波 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):122mm●サイズ(H):70mm●重量:120g●容量:390mL●材質:熱硬化性樹脂注文コード05205667品番75007020
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):122mm●サイズ(H):70mm●重量:120g●容量:390mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4624-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする