39011830 ワッパ飯器 福井クラフト 05205886

39011830 ワッパ飯器 福井クラフト 05205886
39011830 ワッパ飯器 福井クラフト 05205886

ワッパ飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):104mm●サイズ(H):74mm●重量:111g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4625-26注文コード05205886品番39011830
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):104mm●サイズ(H):74mm●重量:111g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4625-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする