福井クラフト
ワッパ飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):80mm●重量:142g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-27
注文コード
05205895
品番
39011840
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):80mm●重量:142g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-27