33102240 式部飯器 内黒 福井クラフト 05206008

33102240 式部飯器 内黒 福井クラフト 05206008
33102240 式部飯器 内黒 福井クラフト 05206008

式部飯器 内黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):97mm●サイズ(H):71mm●重量:153g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4625-47注文コード05206008品番33102240
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):97mm●サイズ(H):71mm●重量:153g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4625-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする