30046055 かぐや姫そば椀 銀錆透き 福井クラフト 05206227

かぐや姫そば椀 銀錆透き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):65mm●容量:410mL●材質:ABS樹脂注文コード05206227品番30046055
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):65mm●容量:410mL●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4625-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする