曜日別特売
45000360 室町飯器 内黒 蓋親 福井クラフト 05206665

室町飯器 内黒 蓋親

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):217mm●サイズ(H):132mm●重量:640g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4626-76注文コード05206665品番45000360
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●サイズ(W):217mm●サイズ(H):132mm●重量:640g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4626-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする