曜日別特売
35051210 入子椀 朱2度塗 福井クラフト 05206708

入子椀 朱2度塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(H):50mm●重量:82g●材質:メラミン複合樹脂注文コード05206708品番35051210
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(H):50mm●重量:82g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4626-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする