曜日別特売
33502360 糸巻小吸物椀 福井クラフト 05206857

糸巻小吸物椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05206857品番33502360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
仕様●サイズ(W):72mm●サイズ(H):85mm●重量:79g●容量:150mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4627-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする