33502940 平富士煮物椀 福井クラフト 05207171

平富士煮物椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4627-45注文コード05207171品番33502940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(H):80mm●重量:155g●容量:380mL●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4627-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする