福井クラフト
アクリルフラワースフレ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):36mm●重量:30g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05208449
品番
80522120
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):36mm●重量:30g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-66