80522130 アクリルフラワースフレ 福井クラフト 05208458

アクリルフラワースフレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(H):39mm●重量:35g●材質:アクリル樹脂注文コード05208458品番80522130
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(H):39mm●重量:35g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする