福井クラフト
木目サラダボール クリスタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):50mm●重量:134g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05208641
品番
85913010
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):50mm●重量:134g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-85