85913020 木目サラダボール クリスタル 福井クラフト 05208650

木目サラダボール クリスタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(H):53mm●重量:172g●材質:アクリル樹脂注文コード05208650品番85913020
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(H):53mm●重量:172g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする