曜日別特売
51014220 5寸 花盛鉢 福井クラフト 05208677

5寸 花盛鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(H):57mm●重量:175g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-89注文コード05208677品番51014220
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(H):57mm●重量:175g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする