曜日別特売
81017635 スピカグラス クリア 福井クラフト 05208720

スピカグラス クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):81mm●サイズ(H):95mm●重量:300g●容量:300mL●材質:アクリル樹脂注文コード05208720品番81017635
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様●サイズ(W):81mm●サイズ(H):95mm●重量:300g●容量:300mL●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする