福井クラフト
スピカグラス クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):135mm●重量:520g●容量:520mL●材質:アクリル樹脂
注文コード
05208729
品番
81017636
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):135mm●重量:520g●容量:520mL●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-95