福井クラフト
ドリンクコップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):74mm●サイズ(H):120mm●容量:300mL●材質:ポリスチレン
注文コード
05208939
品番
55013410
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):74mm●サイズ(H):120mm●容量:300mL●材質:ポリスチレン
アズワン品番
68-4631-26