曜日別特売
55013412 ドリンクコップ 福井クラフト 05208948

55013412 ドリンクコップ 福井クラフト 05208948
55013412 ドリンクコップ 福井クラフト 05208948
55013412 ドリンクコップ 福井クラフト 05208948

ドリンクコップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):83mm●サイズ(H):130mm●容量:420mL●材質:ポリスチレン注文コード05208948品番55013412
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●サイズ(W):83mm●サイズ(H):130mm●容量:420mL●材質:ポリスチレンアズワン品番68-4631-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする