福井クラフト
シェリーグラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):48mm●サイズ(H):120mm●容量:65mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-44
注文コード
05209097
品番
81017480
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):48mm●サイズ(H):120mm●容量:65mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-44