81017485 シェリーグラス 福井クラフト 05209106

シェリーグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):48mm●サイズ(H):120mm●重量:40g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-45注文コード05209106品番81017485
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):48mm●サイズ(H):120mm●重量:40g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする