福井クラフト
シェリーグラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):48mm●サイズ(H):120mm●重量:40g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-46
注文コード
05209115
品番
81017486
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):48mm●サイズ(H):120mm●重量:40g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-46