曜日別特売
81017740 フラワーグラス 福井クラフト 05209140

フラワーグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):70mm●容量:160mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-48注文コード05209140品番81017740
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):70mm●容量:160mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする