曜日別特売
81017750 フラワーグラス 福井クラフト 05209149

フラワーグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):70mm●重量:82g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-49注文コード05209149品番81017750
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):70mm●重量:82g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする