福井クラフト
トライタンシャンパングラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4631-60
注文コード
05209246
品番
75006670
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(H):114mm●重量:74g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-60