曜日別特売
90052880 トライタンリムプレート 福井クラフト 05209325

トライタンリムプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(H):20mm●重量:298g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-68注文コード05209325品番90052880
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(H):20mm●重量:298g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする