75006530 メラミン プレーンスフレ 白グロス 福井クラフト 05209919

メラミン プレーンスフレ 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):71mm●サイズ(H):38mm●重量:43g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05209919品番75006530
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様●サイズ(W):71mm●サイズ(H):38mm●重量:43g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4632-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする